Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset f. seitl.Fangspitzen BFRSD80B354FSP10530A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20453983
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     819183
EAN/GTIN:
     4013364249325
Suchbegriffe:
Fangpilz
Fangstangen
fangpilz dehn
fangstangen

Befestigungsset f. seitl.Fangspitzen BFRSD80B354FSP10530A

Befestigungsset zur Montage seitlicher/horizontaler Fangspitzen an HVI long Stützrohren, HVI power Stützrohren. Bestehend aus vier Fangspitzen und einem Befestigungsring.
Weitere Informationen:
Länge:
530 mm
Durchmesser:
10 mm
Ausführung:
Fangstange angefast
Teleskopisch:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: fangstangen alu
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 61,75*
€ 61,75*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,36*
€ 75,32*
Frei Haus
ab € 60,12*
€ 77,39*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 60,45*
€ 77,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,73*
€ 78,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.