Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2891522 Herst.-Nr.: 819183 EAN/GTIN: 4013364249325 |
| |
|
| | |
| Befestigungsset zur Montage seitlicher/horizontaler Fangspitzen an HVI long Stützrohren, HVI power Stützrohren. Bestehend aus vier Fangspitzen und einem Befestigungsring. Ausführung: Fangstange angefast, Oberflächenschutz: unbehandelt, Länge: 530 mm, Werkstoff: Aluminium, Durchmesser: 10 mm, Hochspannungsfeste isolierte Ausführung: false, Teleskopisch: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 819183 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 61,75* | € 61,75* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 58,45* | € 75,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,21* | € 77,82* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,54* | € 78,21* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,81* | € 78,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|