Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz mit Fernmeldekontakt VPUACI1+1R300/12.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz mit Fernmeldekontakt VPUACI1+1R300/12.5
Überspannungsschutz mit Fernmeldekontakt VPUACI1+1R300/12.5
Artikel-Nr.:
     3517I-20454702
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2591490000
EAN/GTIN:
     4050118599459
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter 2 polig
blitzstromableiter

Überspannungsschutz mit Fernmeldekontakt VPUACI1+1R300/12.5

Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
ja
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: weidmüller blitzstromableiter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,36*
€ 170,24*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 144,34*
€ 172,43*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 146,78*
€ 175,27*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,33*
€ 180,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 212,79*
€ 231,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,92*
€ 275,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,91*
€ 260,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,79*
€ 253,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2591370000
ab € 66,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.