Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz AC, 400 V VPUACI2440/25LCF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz AC, 400 V VPUACI2440/25LCF
Überspannungsschutz AC, 400 V VPUACI2440/25LCF
Artikel-Nr.:
     3517I-20454711
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2619130000
EAN/GTIN:
     4050118633986
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutz AC, 400 V VPUACI2440/25LCF

Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
ja
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 283,90*
€ 329,10*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 285,17*
€ 329,68*
Frei Haus
ab € 287,47*
€ 332,41*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 290,15*
€ 335,49*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 288,38*
€ 340,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,10*
€ 391,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,42*
€ 389,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,16*
€ 377,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,90*
€ 368,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,90*
€ 337,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.