Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz mit Fernmeldekontakt VPUACI3+1R440/25LCF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz mit Fernmeldekontakt VPUACI3+1R440/25LCF
Überspannungsschutz mit Fernmeldekontakt VPUACI3+1R440/25LCF
Artikel-Nr.:
     3517I-20454720
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2619260000
EAN/GTIN:
     4050118630688
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutz mit Fernmeldekontakt VPUACI3+1R440/25LCF

Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
ja
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 593,72*
€ 676,96*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 592,78*
€ 677,52*
Frei Haus
ab € 600,53*
€ 683,52*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 602,53*
€ 688,99*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 626,53*
€ 712,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,96*
€ 805,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,59*
€ 795,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,05*
€ 766,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,27*
€ 745,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,72*
€ 706,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1880100000
ab € 0,16646*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.