Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter 20 A, Klemme VSSC4 MOV 60VAC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-20454810
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1063980000
EAN/GTIN:
     4032248829408
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter

Überspannungsableiter 20 A, Klemme VSSC4 MOV 60VAC/DC

Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
60 V
Nennspannung DC:
85 V
Höchste Dauerspannung AC:
75 V
Höchste Dauerspannung DC:
106 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
1 kA
Nennlaststrom:
20 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,049*
€ 19,759*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,788*
€ 20,508*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,7455*
€ 20,5355*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,2103*
€ 21,0503*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,4799*
€ 21,4099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,759*
€ 23,51321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,799*
€ 22,37081
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,049*
€ 19,09831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 197,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.