Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-Klemme f.Samm.schiene 18x3 AK 35 SN GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20455126
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     919015
EAN/GTIN:
     4013364071568
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
Erdklemme

AS-Klemme f.Samm.schiene 18x3 AK 35 SN GG

Anschlussklemme 35mm² grün/gelb für Sammelschiene 18x3 mm. Besonders geeignet für isolierte Aufbauten der Sammelschiene, z. B. bei indirekter Schirmerdung.
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
3 mm
Sammelschienenbreite:
18 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
12 mm
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
105
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 3,40*
€ 5,95*
ab € 3,14*
€ 4,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,18*
€ 4,83*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,22*
€ 4,89*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,36*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.