Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter DEHNbloc Maxi DBM 1 760 FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20456026
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     961175
EAN/GTIN:
     4013364116283
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter dehn

Blitzstromableiter DEHNbloc Maxi DBM 1 760 FM

Einpoliger, koordinierter Blitzstromableiter DEHNbloc Maxi, Typ 1 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis. Hohe Folgestromlöschfähigkeit und Folgestrombegrenzung durch RADAX-Flow-Technologie. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen auch bei direkten Blitzeinschlägen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A 1.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
ja
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
126
Frei Haus
ab € 303,70*
€ 303,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 267,00*
€ 304,98*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 273,25*
€ 314,44*
€ 5,95*
ab € 276,40*
€ 315,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 284,00*
€ 325,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,51*
€ 387,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,25*
€ 384,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,20*
€ 373,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,05*
€ 365,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,00*
€ 337,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900411
ab € 9,57*
Zubehör
Dehn
900417
ab € 11,85*
Zubehör
Dehn
900849
ab € 20,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.