Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbarriere 48V AC FLD 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzbarriere 48V AC FLD 48
Blitzbarriere 48V AC FLD 48
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20456378
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5098630
EAN/GTIN:
     4012195578390
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo

Blitzbarriere 48V AC FLD 48

Überspannungsschutz für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik Mittel- und Feinschutz Standardausführung für Doppeladersysteme zweistufige Schutzschaltung mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen im platzsparenden 17,5-mm-Rastermaß mit induktiver Entkopplung im Längszweig Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
37 V
Höchste Dauerspannung DC:
53 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1,5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
140 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Frequenz:
0 MHz
Grenzfrequenz:
0,18 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 42,15*
€ 58,80*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,87*
€ 68,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,00*
€ 76,58*
€ 5,95*
ab € 61,99*
€ 79,02*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,54*
€ 81,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.