Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme NIRO f. Profile 3-18mm AK610KSVSKBF318V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3517I-20457151
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     372129
EAN/GTIN:
     4013364119185
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
blitzschutz kreuzverbinder

Anschlussklemme NIRO f. Profile 3-18mm AK610KSVSKBF318V2A

Anschlussklemme für Stahlträger nach DIN EN 62561-1, für den Anschluss an Stahlkonstruktionen. Ausführung senkrecht mit KS-Verbinder, Anschluss längs oder quer.
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Anschlussklemme
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6..10 mm
Klemmbereich:
3..18 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
158
1
€ 6,90*
ab € 11,20*
€ 11,20*
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 10,94*
€ 13,43*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 11,01*
€ 13,50*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,89*
€ 13,88*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 10,57*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.