Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme senkrecht NIRO f. Profile 5-18mm 372129


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2013663
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     372129
EAN/GTIN:
     4013364119185
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
blitzschutz kreuzverbinder
Anschlussklemme für Stahlträger nach DIN EN 62561-1, für den Anschluss an Stahlkonstruktionen. Ausführung senkrecht mit KS-Verbinder, Anschluss längs oder quer. Oberflächenschutz: unbehandelt, Art des Verbinders: Anschlussklemme, Art der Befestigungsschrauben: Sechskantschraube, Werkstoff: Edelstahl 304 (V2A), Klemmbereich: 3...18 mm, geeignet für Rundleiterdurchmesser: 6...10 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
372129
Weitere Suchbegriffe: Kreuzverbinder (Erdungsanlage), Verbindermuffe (Erdungsanlage), Erdungsverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 11,20*
€ 11,20*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 10,89*
€ 13,43*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 10,95*
€ 13,50*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,83*
€ 13,98*
1
€ 5,00*
ab € 10,52*
€ 14,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 335,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.