Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÜSS-Stecker für HF Anwendungen PT-IQ-5-HF-12DC-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ÜSS-Stecker für HF Anwendungen PT-IQ-5-HF-12DC-P
ÜSS-Stecker für HF Anwendungen PT-IQ-5-HF-12DC-P
Artikel-Nr.:
     3517I-20457303
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800796
EAN/GTIN:
     4046356705998
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter

ÜSS-Stecker für HF Anwendungen PT-IQ-5-HF-12DC-P

Überspannungsschutzstecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für fünf Signaladern. Für HF-Anwendungen. Nennspannung: 12 V DC
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
12 V
Nennspannung DC:
12 V
Höchste Dauerspannung AC:
10 V
Höchste Dauerspannung DC:
15 V
Nennlaststrom:
0,6 A
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 100,76*
€ 122,23*
€ 5,95*
ab € 100,92*
€ 122,33*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,09*
€ 124,15*
Frei Haus
ab € 104,39*
€ 127,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,23*
€ 130,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,37734*
Zubehör
Phoenix Contact
0808668
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.