Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter Iimp=7,5kA 5SD7443-8KK11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombi-Ableiter Iimp=7,5kA 5SD7443-8KK11
Kombi-Ableiter Iimp=7,5kA 5SD7443-8KK11
Artikel-Nr.:
     3517I-20467853
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD74438KK11
EAN/GTIN:
     4001869598819
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
3 poliger blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter typ 1

Kombi-Ableiter Iimp=7,5kA 5SD7443-8KK11

Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 Anforderungsklasse B+C, UC 300V Iimp=7,5kA 3-polig, 3+0 Schaltung für TNC-Systeme für 40mm Sammelschienensystem mit Fernanzeige
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
300 V
Schutzpegel:
1,5 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Baugröße:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
MD01 (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,43*
€ 184,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 155,62*
€ 191,71*
Frei Haus
ab € 164,70*
€ 200,16*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,24*
€ 205,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,92*
€ 215,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,88*
€ 215,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,91*
€ 209,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.