Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter Typ 1+2 Acti9 iPRD1 230V AC A9L16282


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric Acti9 iPRD1 Stromunterbrecher 1P + N
Schneider Electric Acti9 iPRD1 Stromunterbrecher 1P + N
Schneider Electric Acti9 iPRD1 Stromunterbrecher 1P + N
Artikel-Nr.:
     3517I-20476178
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L16282
EAN/GTIN:
     3606481490209
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
schneider überspannungsbegrenzer

Kombiableiter Typ 1+2 Acti9 iPRD1 230V AC A9L16282

Kombiableiter Typ 1+2, Acti9 iPRD1 12.5r. 1-polig+N, Nennspannung (Un) 230V AC. max. Ableitstrom Imax 50kA, Nennableitstrom In 20kA. steckbare und austauschbare Schutzmodule. Fernmeldekontakt zur externen Defektmeldung, rote Defektanzeige am Gerät. Sockel drehbar, daher Zuleitung von unten oder oben möglich. Höhe 89,5 mm, Höhe 74 mm, Breite 36 mm, Gewicht 290 Gramm.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 81,75*
€ 114,69*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 121,38*
€ 146,02*
Frei Haus
ab € 125,75*
€ 150,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 126,11*
€ 151,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 136,01*
€ 162,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.