Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20476745 Herst.-Nr.: 2735070000 EAN/GTIN: 4050118816402 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter Veriegelungshaken VPU LOCKING CLIP L Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden. Weitere Informationen: | | Mit Fernmeldekontakt: | nein | Explosionsgeprüfte Ausführung: | nein | Baubreite: | 17 mm | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,551* | € 3,491* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,5802* | € 3,5102* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,6148* | € 3,5648* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,649* | € 3,599* | | | | | 73 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 2,695* | € 3,695* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|