Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Sender MLC500T30-1650MG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-20568329
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68022316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sicherheits-Lichtvorhang Sender MLC500T30-1650MG

Kaskadierung: Middle Guest
Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Auflösung: 30 mm
Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
Reichweite: 0 ... 10 m
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Kunststoff, 8 -polig, 330 mm, PUR
Abmessung: 29 mm x 1.664 mm x 53 mm
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
1664 mm
Länge des Sensors:
53 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.367,18*
€ 1.454,77*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.371,89*
€ 1.454,77*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.337,77*
€ 1.462,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.393,13*
€ 1.482,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.546,80*
€ 1.649,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.649,45*
€ 1.962,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.641,17*
€ 1.952,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.598,50*
€ 1.902,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.571,85*
€ 1.870,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.546,80*
€ 1.840,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347081
ab € 42,00*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,75*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,06*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,84*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,09*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,20*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 194,47*
Zubehör
Leuze electronic
429005
ab € 29,01*
Zubehör
Leuze electronic
429006
ab € 50,33*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 17,81*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 88,70*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,77*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,64*
Zubehör
Leuze electronic
429395
ab € 16,06*
Zubehör
Leuze electronic
429396
ab € 36,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.