Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celciux End Unit EJ1C-EDUA-NFLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20662126
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EJ1C-EDUA-NFLK
EAN/GTIN:
     4547648235457
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
temperaturregler

Celciux End Unit EJ1C-EDUA-NFLK

Celciux, End Unit, 24V DC Einspeisung, RS485(Konfiguration), Anschluss B: RS485, 2 Ausgänge NPN, Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Eingangsspannung bei DC:
20,4..26,4 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
Ausgangsspannung bei DC:
24 V
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
15,7 mm
Höhe:
95,4 mm
Tiefe:
79,7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,17*
€ 116,22*
Frei Haus
ab € 92,97*
€ 120,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 114,91*
€ 143,36*
Frei Haus
ab € 119,78*
€ 148,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 154,82*
€ 189,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.