Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celciux End Unit EJ1C-EDUA-NFLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20662126
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EJ1C-EDUA-NFLK
EAN/GTIN:
     4547648235457
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
omron temperaturregler

Celciux End Unit EJ1C-EDUA-NFLK

Celciux, End Unit, 24V DC Einspeisung, RS485(Konfiguration), Anschluss B: RS485, 2 Ausgänge NPN, Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Eingangsspannung bei DC:
20,4..26,4 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
Ausgangsspannung bei DC:
24 V
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
15,7 mm
Höhe:
95,4 mm
Tiefe:
79,7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: temperatur regler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,92*
€ 114,32*
Frei Haus
ab € 91,78*
€ 118,81*
€ 5,46*
ab € 114,77*
€ 142,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 119,55*
€ 148,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 154,63*
€ 189,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,77*
€ 168,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.