Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoschalter Lichttaster E3Z-D82-IL3 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20662866
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3Z-D82-IL3 2M
EAN/GTIN:
     4548583793255
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Kontrasttaster

Fotoschalter Lichttaster E3Z-D82-IL3 2M

Fotoschalter, Lichttaster, Sn 1m, Infrarot LED, PNP, IO-Link COM3, 2m Kabel, IP67
Weitere Informationen:
Tastweite:
0..1000 mm
Vorausfallmeldung:
ja
Mit Zeitfunktion:
ja
Max. Schaltabstand:
1000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 97,92*
€ 123,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,30*
€ 123,29*
Frei Haus
ab € 101,55*
€ 128,21*
Frei Haus
ab € 116,17*
€ 149,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
131427
ab € 4,89*
Zubehör
Omron
E39-L150
ab € 16,22*
Zubehör
Omron
E39-L98
ab € 10,53*
Zubehör
Omron
E39-L144
ab € 10,78*
Zubehör
Omron
E39-L151
ab € 18,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.