Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal o. OT GS-S90110FS


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal o. OT GS-S90110FS
Geräteeinbaukanal o. OT GS-S90110FS
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20753658
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6277103
EAN/GTIN:
     4012195659440
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
obo brüstungskanal stahl
brüstungskanal obo

Geräteeinbaukanal o. OT GS-S90110FS

GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Tiefe:
90 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
76,5 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal stahlblech
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 29,965*
€ 38,605*
2
€ 5,95*
ab € 30,01*
€ 38,66*
2
Frei Haus
ab € 30,865*
€ 39,765*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 38,605*
€ 45,93995
pro Meter
ab 4 Meter
€ 38,145*
€ 45,39255
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,165*
€ 43,03635
pro Meter
ab 20 Meter
€ 35,555*
€ 42,31045
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 29,965*
€ 35,65835
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 77,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.