Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-fach Kanalsteckdose drehbar,BRSN, gs GS20119011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20754089
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     GS20119011
EAN/GTIN:
     4012740851374
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kanalsteckdose
hager 2-fach kanalsteckdose
abdeckung hager

2-fach Kanalsteckdose drehbar,BRSN, gs GS20119011

Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in graphitschwarz. Kanalsteckdose 2-fach mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdosentopf 45 Grad, vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem.
Weitere Informationen:
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Phasen:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Steckklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kanalsteckdose 2-fach
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 21,67*
€ 26,36*
1
€ 5,95*
ab € 21,31*
€ 29,25*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 21,42*
€ 29,35*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,68*
€ 29,59*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,76*
€ 29,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
G4700
ab € 15,66*
Zubehör
Hager
G4703
ab € 2,76*
Zubehör
Hager
G4713
ab € 2,72*
Zubehör
Hager
GKWAD13015
ab € 18,09*
Zubehör
Tehalit
GKWAD13050
ab € 29,36*
Zubehör
Hager
GKWAD13025
ab € 22,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.