Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20754511 Herst.-Nr.: BKB250857 EAN/GTIN: 4012740846844 |
| |
|
| | |
| Kupplungssatz BKB250857 Kupplung elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BKB 250x85mm. Kupplungssatz zum Ausrichten und Fixieren des Estrichbündigen Elektro Installationskanal Systems. Weitere Informationen: | | Kanalbreite: | 250 mm | Kanalhöhe: | 85 mm | Ausführung: | Lasche | Geeignet für Dehnungsfuge: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Mit Potentialausgleich: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,96* | € 23,70* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,20* | € 23,97* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 17,23* | € 24,00* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,29* | € 25,19* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,60* | € 26,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|