Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungssatz BKB250857


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20754511
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BKB250857
EAN/GTIN:
     4012740846844
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
abdeckung hager

Kupplungssatz BKB250857

Kupplung elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BKB 250x85mm. Kupplungssatz zum Ausrichten und Fixieren des Estrichbündigen Elektro Installationskanal Systems.
Weitere Informationen:
Kanalbreite:
250 mm
Kanalhöhe:
85 mm
Ausführung:
Lasche
Geeignet für Dehnungsfuge:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Mit Potentialausgleich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,96*
€ 23,65*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,20*
€ 23,94*
€ 5,46*
ab € 17,30*
€ 23,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,13*
€ 25,20*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,63*
€ 27,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.