| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20762053 Herst.-Nr.: GSETDM0429011 EAN/GTIN: 4012740986786 |
|
|
| | |
| Einbauset Daten 2 RJ45 Type 04 front gs GSETDM0429011 Geräteeinbauset 2-fach RJ45 für Type 04 frontrastend graphitschwarz. Geräteeinbauset für Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 80 mm. Bestehend aus Montagerahmen mit Ausschnitt 17,5 x 18,5 mm zur Aufnahme von zwei RJ45 Modulen Typ 04 (Schneider Actassi S-One DPM). Zur Verwendung mit Montageadapter Schneider Artikel-Nr. 3065800xx. Gerätedose zur Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen, für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse | Verwendung: | UAE/IAE | Tragring: | ja | Mit Staubschutz: | nein | Mit Klappdeckel: | nein | Auslassrichtung: | schräg | Beschriftungsfeld: | mit Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | nein | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 17,76* | € 25,18* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,90* | € 25,30* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,84* | € 25,30* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,52* | € 27,41* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,77* | € 27,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|