| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5729272 Herst.-Nr.: GSETDM0429011 EAN/GTIN: 4012740986786 |
| |
|
| | |
| Geräteeinbauset 2-fach RJ45 für Type 04 frontrastend graphitschwarz.Geräteeinbauset für Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 80 mm. Bestehend aus Montagerahmen mit Ausschnitt 17,5 x 18,5 mm zur Aufnahme von zwei RJ45 Modulen Typ 04 ( Schneider Actassi S-One DPM). Zur Verwendung mit Montageadapter Schneider Artikel-Nr. 3065800xx. Gerätedose zur Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen, für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage. Zentralscheibe 2-fach zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen Multimedia Typ 04. Rahmenblende für Brüstungskanal, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage an der Gerätedose, Kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. Modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm. Zusammenstellung: Vollplatte, Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Auslassrichtung: schräg, mit Zugentlastung: false, Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: true, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9011, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Gerätebreite: 103 mm, Gerätehöhe: 80 mm, Gerätetiefe: 30 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | GSETDM0429011 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,89* | € 25,12* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,86* | € 25,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,25* | € 25,68* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 19,47* | € 27,39* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,86* | € 27,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|