| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20766149 Herst.-Nr.: 6113042 EAN/GTIN: 4012196419197 |
|
|
| | |
| Außeneck starre Form GK-AS53100LGR Außeneck 90° fest zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Tiefe: | 53 mm | Anzahl der Oberteile: | 1 | Oberteilbreite 1: | 45 mm | Oberteilbreite 2: | 0 mm | Oberteilbreite 3: | 0 mm | Symmetrisch: | ja | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Winkel: | 90 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 27,71* | € 37,64* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,88* | € 37,76* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,42* | € 38,66* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 30,28* | € 41,08* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,52* | € 41,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|