| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7413645 Herst.-Nr.: 6113042 EAN/GTIN: 4012196419197 |
| |
|
| | |
| Außeneck 90° fest zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Farbe: grau, Breite: 100 mm, Ausführung: Unterteil und Oberteil, Halogenfrei: false, Tiefe: 53 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Einsatztemperatur: -15...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Montageart der Oberteile: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK08, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: true, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 45 mm, Oberteilbreite 2: 0 mm, Oberteilbreite 3: 0 mm, mit Schutzfolie: true, Symmetrisch: true, Winkel: 90°, Schutzart (IP): IP40, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | GK-AS53100LGR | Ident Code: | 6113042 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,71* | € 37,64* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,88* | € 37,76* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,42* | € 38,66* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 30,28* | € 41,08* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,52* | € 41,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|