Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck rws 40x40 U24X 73270-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20768813
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     73270-2
EAN/GTIN:
     8428884008806
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke

Außeneck rws 40x40 U24X 73270-2

Für die Abdeckung und den Schutz von Kabeln.
Farbe: reinweiß. Isolierendes Material. Einfache Installation.
Das Außenteil: verdeckt die ungenauen Schnittkanten der Abdeckung und Verbindung
Viel Klemmraum oberhalb des Hauptkanals.
Das Innenteil: behält die Trennung der Stromkreise bei
der Hauptkanal muss nicht aufgeschnitten werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
6
€ 5,00*
ab € 7,245*
€ 9,585*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 7,27*
€ 9,60*
6
Frei Haus
ab € 7,49667*
€ 9,86667*
22 Tage
unbekannt
6
€ 6,50*
ab € 7,58*
€ 9,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,585*
€ 11,40615
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,495*
€ 11,29905
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,045*
€ 10,76355
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,745*
€ 10,40655
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,625*
€ 10,26375
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,245*
€ 8,62155
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 57,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.