Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex 73270-2 Außeneck reinweiß RAL9010 40x40mm U24X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2836808
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     73270-2
EAN/GTIN:
     8428884008806
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Für die Abdeckung und den Schutz von Kabeln. Farbe: reinweiß. Isolierendes Material. Einfache Installation. Das Außenteil: verdeckt die ungenauen Schnittkanten der Abdeckung und Verbindung; Viel Klemmraum oberhalb des Hauptkanals. Das Innenteil: behält die Trennung der Stromkreise bei; der Hauptkanal muss nicht aufgeschnitten werden. Zubehörteil für Datenleitungen. Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung IK08.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Winkel:
90 °
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 7,255*
€ 9,605*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 7,29*
€ 9,62*
6
Frei Haus
ab € 7,50667*
€ 9,89667*
Lager 986
unbekannt
6
€ 6,50*
ab € 7,58*
€ 10,00*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.