|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-20856149 Herst.-Nr.: GMZF M6-18 E5 EAN/GTIN: 4013339069842 |
| |
|
|  |  |
 | Gleitmutter M6, Edelstahl GMZF M6-18 E5 Gleitmutter mit Fixierhilfe, für C-Ankerschienen, für ein genaues Fixieren ohne Verrutschen besonders in senkrechten Anwendungen, die Gleitmutter wird mittels Fixierhilfe um 90° in das Profil eingedreht und kann durch Andrücken variabel positioniert werden, an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendung für : Ankerschienen in E3/E5 2985, 2986, 2988 und 2990 mit 18 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Gewindeart: | metrisch | Mit Feder: | ja | Mit Unterlegscheibe: | nein | Mit Spannplatte: | nein | Mit Sechskantmutter: | nein | Mit Gewindeende: | nein | Einklickbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 4,775* | € 5,685* |  |  |  |  | | |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 4,8322* | € 5,7422* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 4,80064* | € 6,82064* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 100 |  | € 5,90* | ab € 6,5984* | € 7,7384* |  |  |  | | |  | | 100 |  | € 5,95* | ab € 6,71756* | € 7,88756* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 568,50* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|