Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitmutter M6, Edelstahl GMZF M6-18 E5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitmutter M6, Edelstahl GMZF M6-18 E5
Gleitmutter M6, Edelstahl GMZF M6-18 E5
Artikel-Nr.:
     6012-20856149
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GMZF M6-18 E5
EAN/GTIN:
     4013339069842
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
niedax gleitmutter m6

Gleitmutter M6, Edelstahl GMZF M6-18 E5

Gleitmutter mit Fixierhilfe, für C-Ankerschienen, für ein genaues Fixieren ohne Verrutschen besonders in senkrechten Anwendungen, die Gleitmutter wird mittels Fixierhilfe um 90° in das Profil eingedreht und kann durch Andrücken variabel positioniert werden, an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendung für : Ankerschienen/Profilschienen in E3/E5 2985, 2986, 2988 und 2990 mit 18 mm Schlitzweite Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
ja
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Spannplatte:
nein
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
nein
Einklickbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter m6, einlegemutter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,745*
€ 5,685*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 4,7822*
€ 5,7422*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,75064*
€ 6,83064*
100
€ 5,95*
ab € 6,68756*
€ 7,95756*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,7809*
€ 8,1409*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,7422*
€ 6,83322
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7822*
€ 5,69082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 574,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.