Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel detektierbar TC5344A-NDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB TC5344A-NDT Kabelbinderhalterung Blau Nylon 100 Stück(e)
ABB TC5344A-NDT Kabelbinderhalterung Blau Nylon 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517I-20857617
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009660R0023
EAN/GTIN:
     5415022188356
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel detektierbar TC5344A-NDT

Der detektierbare Befestigungssockel ist durch Metalldetektoren und Röntgengeräte erkennbar. Zudem vereinfacht die blaue Farbe die visuelle Erkennung. Daher eignet sich diese Baureihe besonders für Anwendungen wie z.B. in der Lebensmittel- und der pharmazeutischen Industrie. Der detektierbare Sockel ist in mehreren Variationen erhältlich. So kann er als Flachprofil-Sockel, als Sockel zur Schraubmontage, als Sockel mit Auflagesattel und als Sockel mit 2 und 4 Eingängen erworben werden.
Weitere Informationen:
Länge:
19,1 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
4,9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3,6 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
0 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,4855*
€ 0,6355*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,5072*
€ 0,6672*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,5058*
€ 0,6785*
100
Frei Haus
ab € 0,5226*
€ 0,6826*
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,5245*
€ 0,6845*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6672*
€ 0,79397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6072*
€ 0,72257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5772*
€ 0,68687
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5072*
€ 0,60357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 66,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.