Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1699157 Herst.-Nr.: 7TAG009660R0023 EAN/GTIN: 5415022188356 |
| |
|
| | |
| Der detektierbare Befestigungssockel ist durch Metalldetektoren und Röntgengeräte erkennbar. Zudem vereinfacht die blaue Farbe die visuelle Erkennung. Daher eignet sich diese Baureihe besonders für Anwendungen wie z.B. in der Lebensmittel- und der pharmazeutischen Industrie. Der detektierbare Sockel ist in mehreren Variationen erhältlich. So kann er als Flachprofil-Sockel, als Sockel zur Schraubmontage, als Sockel mit Auflagesattel und als Sockel mit 2 und 4 Eingängen erworben werden. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab. Farbe: blau, Breite: 19 mm, Höhe: 4,9 mm, geeignet für Kabelbinderbreite bis: 3,6 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 19,1 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Kunststoff mit Metallpigmenten, Befestigungsart: sonstige, Durchmesser Befestigungsloch: 3 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | TC5344A-NDT | Ident Code: | 7TAG009660R0023 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,4855* | € 0,6455* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,5072* | € 0,6672* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,5109* | € 0,6785* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,5226* | € 0,6926* | | | | Lager 6318 | | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,5245* | € 0,6945* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|