Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste 4mm²,gr/gn-ge 769-109/000-037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20863187
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-109/000-037
EAN/GTIN:
     4045454156565
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

1-Leiter-Federleiste 4mm²,gr/gn-ge 769-109/000-037

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
4 mm²
Rastermaß 5 mm
9-polig
Kodiernase
4,00 mm²
grau/grün-gelb
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,26731*
€ 5,49731*
Lager 3517
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,5412*
€ 5,8112*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,7264*
€ 6,0264*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,9563*
€ 6,2863*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,8112*
€ 6,91533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4512*
€ 6,48693
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5412*
€ 5,40403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 145,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-490
ab € 58,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,02428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 2,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 3,016*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-402
ab € 0,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-609
ab € 3,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-609/001-000
ab € 3,63244*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-609/002-000
ab € 3,78182*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-609/004-000
ab € 3,78182*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-639/007-000
ab € 1,4271*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00579*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.