Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGE CLAMP® 4 mm² grau/grün-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7936396
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-109/000-037
EAN/GTIN:
     4045454156565
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
1-Leiter-Federleiste; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 9-polig; Kodiernase; 4,00 mm²; grau/grün-gelb Montageart: sonstige, Farbe: mehrfarbig, Breite: 45 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 18,3 mm, Tiefe: 45,2 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Polzahl: 9, Betriebstemperatur: 105 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 1, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
769-109/000-037
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,29731*
€ 5,47731*
25
Frei Haus
ab € 4,5712*
€ 5,7612*
25
Frei Haus
ab € 4,7564*
€ 5,9864*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,9863*
€ 6,2663*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 5,0208*
€ 6,3108*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,2663*
€ 7,4569
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9263*
€ 7,0523
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,9863*
€ 5,9337
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 156,6575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-490
ab € 58,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00539*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0203*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 1,982*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 1,982*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-402
ab € 0,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-609
ab € 90,0225*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-609/001-000
ab € 3,66244*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-609/002-000
ab € 3,81182*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-609/004-000
ab € 3,83009*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-639/007-000
ab € 1,4371*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00543*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.