Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,gerade,grau 769-636


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 769-636 Anschlussblock 6P Grau
Wago 769-636 Anschlussblock 6P Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-20863348
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-636
EAN/GTIN:
     4044918270687
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,gerade,grau 769-636

THT-Stiftleiste
Lötstift 1,0 x 1,0 mm
gerade
Rastermaß 5 mm
6-polig
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
32 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wago stiftleiste, stiftleiste
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,85226*
€ 1,15226*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9068*
€ 1,2268*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9344*
€ 1,2644*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9895*
€ 1,2795*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,995*
€ 1,285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2268*
€ 1,45989
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1368*
€ 1,35279
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0268*
€ 1,22189
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9068*
€ 1,07909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 61,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103/000-038
ab € 1,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-104
ab € 2,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-105
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-106
ab € 2,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-106/000-006
ab € 3,22098*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-104/000-038
ab € 2,13331*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-104/000-039
ab € 2,14398*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-106/000-036
ab € 2,97557*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-106/000-037
ab € 2,97557*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-106/000-038
ab € 3,04559*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103/000-036
ab € 1,60782*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103/000-037
ab € 1,61553*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-125
ab € 4,73212*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-126
ab € 5,69106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.