Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste 6pol. grau Einlötstift gerade 1x1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2657969
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-636
EAN/GTIN:
     4044918270687
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
THT-Stiftleiste; Lötstift 1,0 x 1,0 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 6-polig; grau Verbindungsart: flexibler Leiterplattenverbinder, Gehäusefarbe: grau, Bemessungsspannung: 250 V, Polzahl: 6, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -35...85 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Lötanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Verschmutzungsgrad: 3, Länge des Pins: 3,6 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: ohne, Geeignet für Leiterplattendicke: 1,5 mm, Rastermaß der Kontakte: 5 mm, Steckverbinderausführung: freier Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Kontakt: 90° (vertikal nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 32 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
769-636
Ident Code:
7690636
Weitere Suchbegriffe: wago stiftleiste, stiftleiste, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,85226*
€ 1,15226*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9068*
€ 1,2268*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9344*
€ 1,2644*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9895*
€ 1,2795*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,995*
€ 1,285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2795*
€ 1,52261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2195*
€ 1,45121
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1195*
€ 1,33221
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9895*
€ 1,17751
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 63,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103/000-038
ab € 1,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-104
ab € 2,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-105
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-106
ab € 2,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-106/000-006
ab € 3,22098*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-104/000-038
ab € 2,13331*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-104/000-039
ab € 2,14398*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-106/000-036
ab € 2,97557*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-106/000-037
ab € 2,97557*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-106/000-038
ab € 3,04559*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103/000-036
ab € 1,60782*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103/000-037
ab € 1,61553*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-125
ab € 4,73212*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-126
ab € 5,69106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.