Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängebügel Kabelrinne 320 AHB-T1732 VA4547


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abhängebügel Kabelrinne 320 AHB-T1732 VA4547
Abhängebügel Kabelrinne 320 AHB-T1732 VA4547
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20954194
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6364017
EAN/GTIN:
     4012195924470
Suchbegriffe:
Deckenbügel
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen

Abhängebügel Kabelrinne 320 AHB-T1732 VA4547

Spezial-Aufhängebügel für Kabeltrag-Systeme in Tunnelbauten. Weitere Varianten wie Zwischen- oder Anschlussbügel sowie verschiedene Kopfformen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Breite:
420 mm
Höhe:
40 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.185,96742*
€ 1.335,71746*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.211,05006*
€ 1.360,4701*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.213,89015*
€ 1.374,7701*
Frei Haus
ab € 1.237,21004*
€ 1.388,02004*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.327,70*
€ 1.491,21005*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.374,7701*
€ 1.635,97642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.357,96012*
€ 1.615,97254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.297,37014*
€ 1.543,87047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.259,67017*
€ 1.499,0075
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.213,89015*
€ 1.444,52928
pro Packung
1 Packung enthält 11 Stück (ab € 110,35365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.