Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängebügel Kabelrinne 320 AHB-T1732 VA4547


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abhängebügel Kabelrinne 320 AHB-T1732 VA4547
Abhängebügel Kabelrinne 320 AHB-T1732 VA4547
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-20954194
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6364017
EAN/GTIN:
     4012195924470
Suchbegriffe:
Deckenbügel
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen

Abhängebügel Kabelrinne 320 AHB-T1732 VA4547

Spezial-Aufhängebügel für Kabeltrag-Systeme in Tunnelbauten. Weitere Varianten wie Zwischen- oder Anschlussbügel sowie verschiedene Kopfformen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Breite:
420 mm
Höhe:
40 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.183,15747*
€ 1.340,1674*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.206,53005*
€ 1.364,9801*
Frei Haus
ab € 1.219,74017*
€ 1.379,31013*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.231,07006*
€ 1.392,60011*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.323,66003*
€ 1.496,01001*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.392,60011*
€ 1.657,19413
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.375,13002*
€ 1.636,40472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.312,37007*
€ 1.561,72038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.273,45009*
€ 1.515,40561
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.231,07006*
€ 1.464,97337
pro Packung
1 Packung enthält 11 Stück (ab € 111,91546* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406157
ab € 0,2113*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.