| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21201035 Herst.-Nr.: 1556170 EAN/GTIN: 4067923035928 |
| |
|
| | |
| Gehäuse HC-COM-HHFS-#1556170 Tüllengehäuse COM, für Längsbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M32, Höhe: 84 mm, Kabelverschraubung: mit, Standard, Verpackungseinheit: 100 Stück Weitere Informationen: | | Breite: | 39 mm | Höhe: | 84 mm | Tiefe: | 48,8 mm | Ausführung des Gehäuses: | Steckergehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Beschichtung Gehäuse: | sonstige | Gehäusefarbe: | schwarz | Anordnung der Kabelzuführung: | sonstige | Bügellage: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 543,47* | € 602,58* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 547,78* | € 603,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 553,38* | € 608,62* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 623,14* | € 690,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|