Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse HC-COM-HHFS-#1556170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse HC-COM-HHFS-#1556170
Artikel-Nr.:
     6012-21201035
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1556170
EAN/GTIN:
     4067923035928
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse

Gehäuse HC-COM-HHFS-#1556170

Tüllengehäuse COM, für Längsbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M32, Höhe: 84 mm, Kabelverschraubung: mit, Standard, Verpackungseinheit: 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
39 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
48,8 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 543,79*
€ 618,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 548,43*
€ 618,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 550,09*
€ 624,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 625,02*
€ 705,77*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,41*
€ 743,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,28*
€ 735,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,85*
€ 695,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,78*
€ 681,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,09*
€ 654,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.