Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Einbaudose vollgummi 24V,16A,2pol,12h 241629


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Einbaudose vollgummi 24V,16A,2pol,12h 241629
CEE-Einbaudose vollgummi 24V,16A,2pol,12h 241629
Artikel-Nr.:
     3517I-21252599
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     101550
EAN/GTIN:
     4251401404058
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

CEE-Einbaudose vollgummi 24V,16A,2pol,12h 241629

Vollgummi CEE-EinbausteckdoseAusführung:- 24 V / 16 A- 2-polig- IPX4- geeignet für Nennquerschnitte 1mm² bis 4mm²
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IPX4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 25,00*
ab € 23,30*
€ 23,30*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,37*
€ 30,09*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,53*
€ 31,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 24,27*
€ 32,52*
€ 3,90*
ab € 25,46*
€ 34,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.