Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Einbaudose vollgummi 24V,16A,2pol,12h 241629


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Einbaudose vollgummi 24V,16A,2pol,12h 241629
CEE-Einbaudose vollgummi 24V,16A,2pol,12h 241629
Artikel-Nr.:
     6012-21252599
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     101550
EAN/GTIN:
     4251401404058
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

CEE-Einbaudose vollgummi 24V,16A,2pol,12h 241629

GIFAS Vollgummi CEE-EinbausteckdoseAusführung:- 24 V / 16 A- 2-polig- IPX4- geeignet für Nennquerschnitte 1mm² bis 4mm²
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 25,00*
ab € 23,30*
€ 23,30*
€ 5,46*
ab € 22,36*
€ 30,26*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,80*
€ 31,66*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,29*
€ 34,24*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.