Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB Koaxialkontakt VS-BU-KX-50-RG58


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-21257142
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1655577
EAN/GTIN:
     4046356029483
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
D-Sub Steckverbinder

D-SUB Koaxialkontakt VS-BU-KX-50-RG58

D-SUB-Koaxialkontakt, Anschlussart: Lötkelch
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Koax
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
2 A
Umgebungstemperatur:
135 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,8 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,8 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,8 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,8 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Durchmesser des Steckkontaktes:
4,8 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,07*
€ 6,55*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,14*
€ 6,72*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,347*
€ 6,977*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 7,14*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,571*
€ 7,271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,977*
€ 8,30263
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,207*
€ 7,38633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,907*
€ 7,02933
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,347*
€ 6,36293
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1676747
ab € 140,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.