Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB Koaxialkontakt VS-BU-KX-50-RG58


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6012-21257142
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1655577
EAN/GTIN:
     4046356029483
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
D-Sub Steckverbinder

D-SUB Koaxialkontakt VS-BU-KX-50-RG58

D-SUB-Koaxialkontakt, Anschlussart: Lötkelch
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Koax
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
2 A
Umgebungstemperatur:
135 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,8 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,8 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,8 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,8 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Durchmesser des Steckkontaktes:
4,8 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,06*
€ 6,36*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,14*
€ 6,57*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,377*
€ 6,847*
37 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,50*
€ 7,01*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,601*
€ 7,131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,131*
€ 8,48589
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,461*
€ 7,68859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,171*
€ 7,34349
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,601*
€ 6,66519
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1676747
ab € 139,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.