Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-H-D-8-SCM 11252500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517I-21279554
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11252500
EAN/GTIN:
     4044773598643
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder stecker
epic steckverbinder

EPIC-H-D-8-SCM 11252500

Crimpeinsatz H-D 8 SCM MALE INSERT
Crimpeinsatz Stift
Anzahl der Kontakte: 8
Baugröße: 3A
24 V AC rms nach IEC
10 A nach IEC
Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²
Polybutylenterephthalat
Anwendungsgebiete: Maschinen- und Apparatebau
Steuerungstechnik
Nutzen: Leistungsstarke Crimpkontakte
Kleiner, leistungsstarker Steckverbinder
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Durchmesser des Steckkontaktes:
1,6 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,121*
€ 2,991*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,13*
€ 3,00*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,402*
€ 3,372*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 3,48*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,991*
€ 3,55929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,871*
€ 3,41649
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,611*
€ 3,10709
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,121*
€ 2,52399
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.