Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, H-A 3, 8-polig, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt, 11252500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, H-A 3, 8-polig, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt, 11252500
Stift-Kontakteinsatz, H-A 3, 8-polig, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt, 11252500
Stift-Kontakteinsatz, H-A 3, 8-polig, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt, 11252500
Artikel-Nr.:
     4502-30P753
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11252500
EAN/GTIN:
     4044773598643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
crimpstecker
Kontakt-Einsatz, 11252500, LAPP Der leistungsfähige und kompakte Standardeinsatz hat PE-Kontakte mit Schraubanschluss und ist beispielsweise für Steuerungssysteme geeignet. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Platzbedarf * Robust Anwendungen * Maschinen- und Apparatebau * Steuerungstechnik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Gehäusegröße:
H-A 3
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
8-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,131*
€ 3,001*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,14*
€ 3,01*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,422*
€ 3,392*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,60*
€ 3,79*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.