| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21283568 Herst.-Nr.: 99.701.0000.6 EAN/GTIN: 4015573655157 |
|
|
| | |
| Steckverbinderset 99.701.0000.6 revos BASIC 4-teiliges Set bestehend aus Schraub-, Buchsen- und Steckereinsatz 6-polig, Gehäuseoberteil M20 seitlich, offenes Gehäuseunterteil, 500 V, 16 A Weitere Informationen: | | Polzahl: | 10 | Bemessungsstrom In: | 16 A | Umgebungstemperatur: | -40..120 °C | Bemessungsspannung: | 500 V | Bemessungsstoßspannung: | 6 kV | Verschmutzungsgrad: | 3 | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,5..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,5..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,5..2,5 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 48,66* | € 63,59* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,87* | € 63,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,11* | € 65,56* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 52,8904* | € 69,1304* | | | | | 8 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 69,12* | € 115,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|