Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinderset 99.701.0000.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     6012-21283568
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     99.701.0000.6
EAN/GTIN:
     4015573655157

Steckverbinderset 99.701.0000.6

revos BASIC 4-teiliges Set bestehend aus Schraub-, Buchsen- und Steckereinsatz 6-polig, Gehäuseoberteil M20 seitlich, offenes Gehäuseunterteil, 500 V, 16 A
Weitere Informationen:
Polzahl:
10
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 48,63*
€ 63,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,80*
€ 63,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,39*
€ 65,52*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 52,7304*
€ 69,0704*
8 Tage
4
€ 25,00*
ab € 68,71*
€ 115,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.