Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse 5-polig Kod. B,hellgrün 770-265/073-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21297832
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-265/073-000
EAN/GTIN:
     4050821553830
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
wago leistungsstecker

Buchse 5-polig Kod. B,hellgrün 770-265/073-000

Buchse
5-polig
Kod. B
4,00 mm²
hellgrün
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,5..4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,5..4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,0313*
€ 0,0499*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,102*
€ 3,662*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,16564*
€ 3,74564*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,242*
€ 3,812*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,2524*
€ 3,8324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,812*
€ 4,53628
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,742*
€ 4,45298
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,472*
€ 4,13168
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,372*
€ 4,01268
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 3,242*
€ 3,85798
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 190,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,1493*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-340
ab € 0,6577*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-341
ab € 0,6577*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2005
ab € 40,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-505/023-000
ab € 1,5172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-515/021-000
ab € 2,1828*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-515/023-000
ab € 1,5272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.